STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z11D600 CURVA SCAL.45 PIANA 600X100 Z - 2Z11D600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 45°
Bogenausführung - glatter Bogen
Packung
1 ST
EAN
8029210829975
Artikelnummer
SFZ2Z11D600
Herstellernummer
2Z11D600
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


