STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10P300 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 300X15 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Winkel - 90° 
- Breite - 300 mm 
- Befestigungsart - aufrastend 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - feuerverzinkt 
Packung
- 1 ST 
EAN
8029210829647
Artikelnummer
SFZ2Z10P300
Herstellernummer
2Z10P300
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Breite:
300 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Länge:
760 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


