STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10P200 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 200X15 Z - 2Z10P200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 660 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8029210829630
Artikelnummer
SFZ2Z10P200
Herstellernummer
2Z10P200
Hersteller
SFZ
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
660 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


