STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10C400 CURVA SCAL.90 PIANA 400X75 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Winkel - 90°
Kabelleiterhöhe - 75 mm
Kabelleiterbreite - 400 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8029210829715
Artikelnummer
SFZ2Z10C400
Herstellernummer
2Z10C400
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Winkel:
90°
Kabelleiterhöhe:
75 mm
Kabelleiterbreite:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


