STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z10C200 CURVA SCAL.90 PIANA 200X75 Z - 2Z10C200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210829692
Artikelnummer
SFZ2Z10C200
Herstellernummer
2Z10C200
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


