Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M Z - 2Z05P300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 300 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210829586

Artikelnummer

SFZ2Z05P300

Herstellernummer

2Z05P300

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

300 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450?C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.