Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02D600 SCALETTA 600X100-3M Z

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02D600 SCALETTA 600X100-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Höhe - 100 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 3 M

EAN

8029210829555

Artikelnummer

SFZ2Z02D600

Herstellernummer

2Z02D600

Hersteller

SFZ

Breite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Höhe:

100 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

480 mm²

Gewicht:

4.93 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2Z02D600 - SCALETTA 600X100-3M Z