STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02D500 SCALETTA 500X100-3M Z - 2Z02D500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - sonstige
Höhe - 100 mm
Packung
3 M
EAN
8029210829548
Artikelnummer
SFZ2Z02D500
Herstellernummer
2Z02D500
Hersteller
SFZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
400 mm²
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
4.62 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I