STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02C600 SCALETTA 600X75-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210829494
Artikelnummer
SFZ2Z02C600
Herstellernummer
2Z02C600
Hersteller
SFZ
Breite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Nutzbarer Querschnitt:
330 mm²
Gewicht:
4.48 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I