Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02C150 SCALETTA 150X75-3M Z - 2Z02C150

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2Z02C150 SCALETTA 150X75-3M Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210829449

Artikelnummer

SFZ2Z02C150

Herstellernummer

2Z02C150

Hersteller

SFZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

75 mm

Breite:

150 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

82 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

3.12 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2Z02C150 - SCALETTA 150X75-3M Z