STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S67 PIASTRA DI FISSAGGIO A MURO S - 2S67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Funktionserhalt - nein
Werkstoff - Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - nein
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
10 ST
EAN
8029210829401
Artikelnummer
SFZ2S67
Herstellernummer
2S67
Hersteller
SFZ
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Articolo della serie HP 2 costituito da piastra di fissaggio a muro, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente seccocon bassa presenza di contaminanti aggressivi.