Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D300 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S - 2S37D300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S37D300 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 300X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Winkel - verstellbar

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210829227

Artikelnummer

SFZ2S37D300

Herstellernummer

2S37D300

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Winkel:

verstellbar

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Seitenlochung:

nein

Scharnierend:

ja

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Articolo della serie HP 2 costituito da curva verticale, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.