STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D500 DERIV.SCAL. X PIANA 500X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 500 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 500 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210828671
Artikelnummer
SFZ2S17D500
Herstellernummer
2S17D500
Hersteller
SFZ
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
500 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
500 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


