Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D300 DERIV.SCAL. X PIANA 300X100 S - 2S17D300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D300 DERIV.SCAL. X PIANA 300X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210828657

Artikelnummer

SFZ2S17D300

Herstellernummer

2S17D300

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

300 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

300 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana X, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.