STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S17D200 DERIV.SCAL. X PIANA 200X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Innenradius - 300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite - 200 mm
Packung
1 ST
EAN
8029210828640
Artikelnummer
SFZ2S17D200
Herstellernummer
2S17D200
Hersteller
SFZ
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Innenradius:
300 mm
Kabelleiter-Abgangsbreite:
200 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein