STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S16C200F DERIV. T DISUG. 300-200-300X75 S - 2S16C200F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 75 mm
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Innenradius - 300 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8029210828428
Artikelnummer
SFZ2S16C200F
Herstellernummer
2S16C200F
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Ausführung symmetrisch:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


