Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11P500 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15 S - 2S11P500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11P500 COPERCHIO CURVA 45 PIANA 500X15 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 45°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 830 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210828046

Artikelnummer

SFZ2S11P500

Herstellernummer

2S11P500

Hersteller

SFZ

Winkel:

45°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

830 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45? base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.