Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11D500 CURVA SCAL.45 PIANA 500X100 S - 2S11D500

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S11D500 CURVA SCAL.45 PIANA 500X100 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 45°

  • Bogenausführung - glatter Bogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210828169

Artikelnummer

SFZ2S11D500

Herstellernummer

2S11D500

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

45°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

500 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45? base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.