Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10P150 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15 S - 2S10P150

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10P150 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 150X15 S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210827827

Artikelnummer

SFZ2S10P150

Herstellernummer

2S10P150

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

610 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambientesecco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.