STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10D600 CURVA SCAL.90 PIANA 600X100 S - 2S10D600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210827995
Artikelnummer
SFZ2S10D600
Herstellernummer
2S10D600
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
600 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Innenradius:
300 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


