STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S10C500 CURVA SCAL.90 PIANA 500x75 S - 2S10C500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 90°
Bogenausführung - glatter Bogen
Packung
1 ST
EAN
8029210827926
Artikelnummer
SFZ2S10C500
Herstellernummer
2S10C500
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
90°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
75 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
500 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


