Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P600 COP. AUTOBLOCCANTE 600X15-3M S - 2S05P600

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S05P600 COP. AUTOBLOCCANTE 600X15-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 600 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8029210827810

Artikelnummer

SFZ2S05P600

Herstellernummer

2S05P600

Hersteller

SFZ

Oberteilbreite:

600 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Articolo della serie HP 2 costituito da coperchio chiuso, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.