Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02D600 SCALETTA 600X100-3M S - 2S02D600

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02D600 SCALETTA 600X100-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Länge - 3000 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 3 M

EAN

8029210827759

Artikelnummer

SFZ2S02D600

Herstellernummer

2S02D600

Hersteller

SFZ

Breite:

600 mm

Höhe:

100 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Länge:

3000 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Seitenlochung:

ja

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Nutzbarer Querschnitt:

480 mm²

Gewicht:

4.58 kg/m

Arbeitslänge:

3000 mm

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Steigetrasse:

ja

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Mögliche Stützabstände:

0...3000 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

2700 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2060 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1510 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

1080 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 4,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 5,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 6,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 7,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 8,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 9,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 10,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 11,0 m:

0 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 12,0 m:

0 N/m

Articolo della serie HP 2 costituito da scala/passerella a traversini aggraffati, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo ottenuto tramite la zincatura Sendzimir, per immersione dopo laminazione. Si raccomanda per installazioni interne in ambiente secco con bassa presenza di contaminanti aggressivi.