STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02D200 SCALETTA 200X100-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210827711
Artikelnummer
SFZ2S02D200
Herstellernummer
2S02D200
Hersteller
SFZ
Breite:
200 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Nutzbarer Querschnitt:
160 mm²
Gewicht:
3.45 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


