Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02C300 SCALETTA 300X75-3M S - 2S02C300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02C300 SCALETTA 300X75-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210827667

Artikelnummer

SFZ2S02C300

Herstellernummer

2S02C300

Hersteller

SFZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

75 mm

Breite:

300 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

165 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Gewicht:

3.32 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2S02C300 - SCALETTA 300X75-3M S