STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02C200 SCALETTA 200X75-3M S - 2S02C200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Befestigung der Sprosse - sonstige
Höhe - 75 mm
Packung
3 M
EAN
8029210827650
Artikelnummer
SFZ2S02C200
Herstellernummer
2S02C200
Hersteller
SFZ
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Höhe:
75 mm
Breite:
200 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
110 mm²
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Gewicht:
3.04 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I