STEEL LINE CMS SRL - SFZ2S02C150 SCALETTA 150X75-3M S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 150 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 75 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210827643
Artikelnummer
SFZ2S02C150
Herstellernummer
2S02C150
Hersteller
SFZ
Breite:
150 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
75 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Nutzbarer Querschnitt:
82 mm²
Gewicht:
2.9 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


