Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60D GIUNTO 190X95 I - 2I60D

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60D GIUNTO 190X95 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Längsverbinder

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Geeignet für Gitterrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210832913

Artikelnummer

SFZ2I60D

Herstellernummer

2I60D

Hersteller

SFZ

Ausführung:

Längsverbinder

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Länge:

190 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

rost- und säurebeständiger Stahl

Giunto per sistema portacavi, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2I60D - GIUNTO 190X95 I