STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I60C GIUNTO 190X70 I - 2I60C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Werkstoff - rostfreier Stahl
Art der Verbindung - Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
10 ST
EAN
8029210832906
Artikelnummer
SFZ2I60C
Herstellernummer
2I60C
Hersteller
SFZ
Ausführung:
Längsverbinder
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Art der Verbindung:
Schraubverbinder
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Länge:
190 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


