STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I37D150 CURVA VERTIC. 1 ELEM. E GIUNTI 150X100 I - 2I37D150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 150 mm
Winkel - verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - steigend/fallend
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210832807
Artikelnummer
SFZ2I37D150
Herstellernummer
2I37D150
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
150 mm
Winkel:
verstellbar
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
steigend/fallend
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Scharnierend:
ja
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


