STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I22P400F COPERCHIO RIDUZ. SINISTRA 400-300X15 I - 2I22P400F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 400 mm
Breite (kleines Maß) - 300 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8029210832609
Artikelnummer
SFZ2I22P400F
Herstellernummer
2I22P400F
Hersteller
SFZ
Breite (großes Maß):
400 mm
Breite (kleines Maß):
300 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


