Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D600 DERIV.SCAL. T PIANA 600X100 I - 2I15D600

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I15D600 DERIV.SCAL. T PIANA 600X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210831954

Artikelnummer

SFZ2I15D600

Herstellernummer

2I15D600

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Innenradius:

300 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Ausführung symmetrisch:

ja

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da derivazione piana T, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.