STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D400 CURVA SCAL.45 PIANA 400X100 I - 2I11D400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Winkel - 45°
Bogenausführung - glatter Bogen
Packung
1 ST
EAN
8029210831756
Artikelnummer
SFZ2I11D400
Herstellernummer
2I11D400
Hersteller
SFZ
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Winkel:
45°
Bogenausführung:
glatter Bogen
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Innenradius:
300 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)