Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D200 CURVA SCAL.45 PIANA 200X100 I - 2I11D200

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I11D200 CURVA SCAL.45 PIANA 200X100 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - 45°

  • Bogenausführung - glatter Bogen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210831732

Artikelnummer

SFZ2I11D200

Herstellernummer

2I11D200

Hersteller

SFZ

Richtungsänderung:

horizontal

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

45°

Bogenausführung:

glatter Bogen

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

200 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Innenradius:

300 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 45° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.