Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10P400 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 400X15 I - 2I10P400

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10P400 COPERCHIO CURVA 90 PIANA 400X15 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Länge - 860 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8029210831459

Artikelnummer

SFZ2I10P400

Herstellernummer

2I10P400

Hersteller

SFZ

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Länge:

860 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie HP 2 costituito da elemento piano 90° base/coperchio, in acciaio inox AISI 304, resistente alla corrosione. Si raccomanda per installazioni in ambiente industriale, industria chimica normale, industria alimentare (no alte temperature), tessile, farmaceutica, cartiere e negli allevamenti zootecnici.