STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I10D200 CURVA SCAL.90 PIANA 200X100 I - 2I10D200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterbreite - 200 mm
Winkel - 90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Richtungsänderung - horizontal
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8029210831558
Artikelnummer
SFZ2I10D200
Herstellernummer
2I10D200
Hersteller
SFZ
Geeignet für Kabelleiterbreite:
200 mm
Winkel:
90°
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Bogenausführung:
glatter Bogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Innenradius:
300 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein


