STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I05P300 COP. AUTOBLOCCANTE 300X15-3M I - 2I05P300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 300 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Länge - 3000 mm
Befestigungsart - aufrastend
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
3 M
EAN
8029210831381
Artikelnummer
SFZ2I05P300
Herstellernummer
2I05P300
Hersteller
SFZ
Oberteilbreite:
300 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
0.6 mm
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


