STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02D600 SCALETTA 600X100-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Höhe - 100 mm
Länge - 3000 mm
Werkstoff - rostfreier Stahl
Packung
3 M
EAN
8029210831350
Artikelnummer
SFZ2I02D600
Herstellernummer
2I02D600
Hersteller
SFZ
Breite:
600 mm
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Höhe:
100 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Seitenlochung:
ja
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (1.4301)
Nutzbarer Querschnitt:
480 mm²
Gewicht:
4.58 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


