Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02C200 SCALETTA 200X75-3M I - 2I02C200

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZ2I02C200 SCALETTA 200X75-3M I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 75 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8029210831251

Artikelnummer

SFZ2I02C200

Herstellernummer

2I02C200

Hersteller

SFZ

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

75 mm

Breite:

200 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

110 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (1.4301)

Gewicht:

3.04 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Passerella a traversini, marca STEEL LINE CMS SRL, modello SFZ2I02C200 - SCALETTA 200X75-3M I