Startseite

SPECIALCAVI - BDSURS9842M100 CAVO URS DATI RS485 2X2XAWG24 DCA - URS9842M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSURS9842M100 CAVO URS DATI RS485 2X2XAWG24 DCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Lagen

  • Mantel-Farbe - grau

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.124 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079347198

Artikelnummer

BDSURS9842M100

Herstellernummer

URS9842M100

Hersteller

BDS

Ader-Zahl:

4

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Lagen

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

AWG-Größe:

24

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Gewicht:

93 kg/km

Außendurchmesser ca.:

10 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

ja

Mit Reißleine:

nein

Wellenwiderstand:

120 Ohm

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.05 kN

Nennspannung U:

300 V

Mit Nagetierschutz:

nein

Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Multicoppie schermato sul totale per elettronica e trasmissione dati (RS422 e RS485) ideale per impianti interni civili e industriali e a bordo macchina. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.