Startseite

SPECIALCAVI - BDSRG59NPIG4 CAVO RG 59 C/U G4 ECA - RG59NPIG4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gepaartes Koaxialkabel - nein

  • 2-Ader-Koaxialkabel (Twinax) - nein

  • Durchmesser Innenleiter - 0.58 mm

  • Innenleiter-Material - sonstige

  • Innenleiter-Oberfläche - verkupfert

Packung

  • 100 M

EAN

7449077762733

Artikelnummer

BDSRG59NPIG4

Herstellernummer

RG59NPIG4

Hersteller

BDS

Gepaartes Koaxialkabel:

nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

nein

Durchmesser Innenleiter:

0.58 mm

Innenleiter-Material:

sonstige

Innenleiter-Oberfläche:

verkupfert

Innenleiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Oberfläche:

blank

Außenleiter-Form:

Geflecht

Dielektrikum:

sonstige

Anzahl der Schirmlagen:

1

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

blau

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Wellenwiderstand:

75 Ohm

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Zulässige Art der Installation im Erdreich:

Installationsrohr für Erdverlegung

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...-10 °C

Gewicht:

81 kg/km

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare fuoco e fumo. Cavo coassiale con guaina grado 4 (spessore rinforzato), adatto per installazioni CCTV, videosorveglianza e applicazioni di videofrequenza come RG59 B/U. Utilizzabile in ambienti chiusi, salvo contesti a rischio incendio, dove è raccomandata una classe minima Cca-s3,d1,a3. La guaina grado 4 (spessore rinforzato) lo rende resistente e idoneo alla posa esterna e interrata con protezione.