Startseite

SPECIALCAVI - BDSRG58M100 CAVO RG 58 C/U ECA - RG58M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSRG58M100 CAVO RG 58 C/U ECA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Innenleiter - 0.9 mm

  • Innenleiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Anzahl der Schirmlagen - 1

  • Wellenwiderstand - 50 Ohm

Packung

  • 100 M

EAN

2000001428160

Artikelnummer

BDSRG58M100

Herstellernummer

RG58M100

Hersteller

BDS

Durchmesser Innenleiter:

0.9 mm

Innenleiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anzahl der Schirmlagen:

1

Wellenwiderstand:

50 Ohm

Mantel-Farbe:

schwarz

Gewicht:

35 kg/km

Innenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Material:

Kupfer

Außenleiter-Form:

Geflecht

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Innenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Außenleiter-Oberfläche:

verzinnt

Dielektrikum:

sonstige

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

ohne

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

5.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...0 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...-10 °C

Gepaartes Koaxialkabel:

nein

2-Ader-Koaxialkabel (Twinax):

nein

Bewehrung/Armierung:

ohne

Mit Nagetierschutz:

nein

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare fuoco e fumo. Cavo coassiale adatto a connessioni per antenne, WLAN, GPS, automotive, dispositivi di rete, installazioni CCTV e videosorveglianza. Utilizzabile in ambienti chiusi, salvo contesti a rischio incendio, dove è raccomandata la classe minima Cca-s3,d1,a3. Non idoneo per posa interrata/esterna, anche se protetta.