Startseite

SPECIALCAVI - BDSLXZ07504M100 CAVO LIYCY 4X2X0,75 CCA - LXZ07504M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSLXZ07504M100 CAVO LIYCY 4X2X0,75 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Verseilung - Lagen

Packung

  • 100 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.075 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000001182864

Artikelnummer

BDSLXZ07504M100

Herstellernummer

LXZ07504M100

Hersteller

BDS

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilung:

Lagen

Mantel-Farbe:

grau

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Leiter-Material:

Kupfer

Kabel längswasserdicht:

nein

Anzahl der Verseilelemente:

2

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Kabel querwasserdicht:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Bewehrung/Armierung:

ohne

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

ohne

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s2

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Gewicht:

146 kg/km

Außendurchmesser ca.:

10.2 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...-5 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...70 °C

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Geeignet als Telefonkabel:

nein

Geeignet als Computer-Datenkabel:

nein

Geeignet als Signalkabel:

ja

Anzahl der Mantelschichten:

1

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Funktionserhalt nach IEC 60331-23:

nein

Geeignet als Sicherheitsalarmkabel:

nein

Beidraht:

nein

Mit Reißleine:

nein

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.05 kN

Nennspannung U:

500 V

Mit Nagetierschutz:

nein

Cavo conforme al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), progettato per limitare la diffusione di fuoco e fumo. Multicoppie schermato sul totale, è adatto per trasmissione dati in impianti di segnalamento e controllo, dove è richiesta una protezione efficace dalle interferenze elettromagnetiche esterne e dimensioni contenute (bordo macchina). Adatto per ambienti normali o umidi. Non è ammessa la posa interrata e la posa in esterno, anche se protette.