SPECIALCAVI - BDSGAZ15003 CAVO FG16OR16AR16 3G1,50 ARMATO CCA - GAZ15003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Ader-Zahl - 3
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0 - 600 V
Packung
1 M
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1.479 km CO₂-Äquivalent
EAN
7449074702138
Artikelnummer
BDSGAZ15003
Herstellernummer
GAZ15003
Hersteller
BDS
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Ader-Zahl:
3
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U0:
600 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterwiderstand bei 20 °C:
13.3 Ohm/km
Schirm:
nein
Adern verdrillt:
ja
Max. zulässige Leitertemperatur:
90 °C
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - hard grade Ethylen-Propylen-Kautschuk (HEPR)
Mantel-Farbe:
grau
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
ja
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
verschiedene
Mit Schutzleiter:
ja
Beidraht:
nein
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...90 °C
Schutzhülle:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Geflecht
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Cca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a3
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
10.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
14 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...0 °C
Nennspannung U:
1000 V
Leiter-Form:
rund
Geeignet als Installationskabel:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein
Zertifiziert für Flughafen-Beleuchtungskabel:
nein
Gewicht:
206 kg/km
Bleimantel:
nein
Material Bewehrung:
Stahl
Mit Nagetierschutz:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):
nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):
ja
Raucharm nach EN IEC 61034-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
nein
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-2:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200:
ohne
Funktionserhalt nach EN 50200 annex E:
nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
0.05 kN


