SPECIALCAVI - BDSFMH75422M100 CAVO ALARM FM1OHM1 AL/POL 2X0,75+4X0,22

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 230 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 - Cca
Nennspannung U - 400 V
Packung
100 M
EAN
7449079388368
Artikelnummer
BDSFMH75422M100
Herstellernummer
FMH75422M100
Hersteller
BDS
Nennspannung U0:
230 V
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Nennspannung U:
400 V
Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. Cavo LSZH schermato per impianti di antifurto dove è necessaria un’evacuazione sicura dai locali (es. edifici pubblici, uffici, alberghi, ospedali, ecc.). Vista la schermatura totale delle anime, risulta adatto per la trasmissione di dati e segnali a bassa frequenza. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V. Inoltre se viene utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V se a corrente alternata o a 120V se a corrente continua o non ondulata) può essere installato in coesistenza dei cavi energia 600/100V che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. I cavi stoccati in esterno devono essere protetti dai raggi UV. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta.


