Startseite

SPECIALCAVI - BDSFF10004M100 CAVO FFROR FLESSIBILISSIMO 4G1,00 CCA - FF10004M100

KopierenKopieren
SPECIALCAVI - BDSFF10004M100 CAVO FFROR FLESSIBILISSIMO 4G1,00 CCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 100 M

CO2-Fußabdruck von Produkten

4.956 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077479648

Artikelnummer

BDSFF10004M100

Herstellernummer

FF10004M100

Hersteller

BDS

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

300 V

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

blank

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

ja

Leiterwiderstand bei 20 °C:

19.5 Ohm/km

Verseilelement:

sonstige

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

orange

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Torsionsschutz:

nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Dca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s3

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d0

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a3

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-10...-10 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-10...-10 °C

Nennspannung U:

500 V

Leiter-Form:

rund

Gewicht:

231 kg/km

Beidraht:

nein

Schirm:

nein

Schutzhülle:

ohne

Bewehrung/Armierung:

ohne

Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:

ja

Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C):

nein

Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D):

nein

Raucharm nach EN IEC 61034-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

nein

Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:

0.05 kN

Cavo conforme al Regolamento CPR UE 305/11, progettato per limitare fuoco e fumo. Cavo per applicazioni mobili in servizio ordinario, ideale per uso domestico come prolunga per grandi elettrodomestici (lavatrice, frigorifero) e dispositivi mobili (stufe,lucidatrici). Utilizzabile in ambienti chiusi, salvo contesti a rischio incendio, dove si raccomanda una classe minima Cca-s3,d1,a3. Non idoneo alla posa interrata/esterna, anche se protetta.

Ein SPECIALCAVI Produkt

Entdecken Sie die SPECIALCAVI-Serie