SPECIALCAVI BALDASSA - BDSTRRZ06M250 TELEFONICO TRR16 6 COPPIE CCA MAT 250M - TRRZ06M250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiterdurchmesser - 0.6 mm
Ader-Zahl - 12
Anzahl der Verseilelemente - 6
Verseilelement - Paare
Packung
250 M
EAN
7449074306831
Artikelnummer
BDSTRRZ06M250
Herstellernummer
TRRZ06M250
Hersteller
BDS
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Ader-Zahl:
12
Anzahl der Verseilelemente:
6
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
ohne
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Cca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s3
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
d0
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a3
Außendurchmesser ca.:
6.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Kategorie:
ohne


