Startseite

SPECIALCAVI BALDASSA - BDSTRRZ02M250 TELEFONICO TRR16 2 COPPIE CCA MAT 250M - TRRZ02M250

KopierenKopieren
SPECIALCAVI BALDASSA - BDSTRRZ02M250 TELEFONICO TRR16 2 COPPIE CCA MAT 250M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Leiterdurchmesser - 0.6 mm

  • Ader-Zahl - 4

  • Anzahl der Verseilelemente - 2

  • Verseilelement - Paare

Packung

  • 250 M

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Ader-Zahl:

4

Anzahl der Verseilelemente:

2

Verseilelement:

Paare

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Schirm über Verseilelement:

ohne

Verseilung:

Lagen

Schirm über Verseilung:

ohne

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

nein

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Kabelgeometrie:

rund

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Cca

Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

s3

Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:

d0

Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:

a3

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-15...70 °C

Kategorie:

ohne

TRR16 - Cavo utilizzato per il collegamento di impianti telefonici interni e per la connessione di apparecchiature di trasmissione ed elaborazione dell’informazione. Questo cavo può essere sempre installato in coesistenza con cavi energia 450/750V ed inoltre, se utilizzato per alimentare sistemi di categoria 0 (tensione nominale minore o uguale a 50V, se a corrente alternata, o a 120V, se a corrente continua o non ondulata), può essere installato anche in coesistenza con cavi energia 0.6/1kV che alimentano carichi aventi tensione nominale 230/400V. Tutto ciò non esclude possibili problematiche dovute alle eventuali interferenze elettromagnetiche. Non è ammessa la posa interrata, anche se protetta. Cavo conforme ai requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), con l’obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo. RIFERIMENTI NORMATIVI: CEI 20-29 IEC 60228 CEI 20-11 EN 50363 CEI 20-22 II CEI EN 60332-3-24 Cat.C IEC 60332-3-24 Cat.C CEI UNEL 36762 CEI 46-5. CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: EN 50575:2016 Cca - s3, d0, a3