Startseite

SOVIL SRL - SOV99302-01/16 AVENUE-SOSPENS 40W LED 4000K (142 -142 )

KopierenKopieren
SOVIL SRL - SOV99302-01/16 AVENUE-SOSPENS 40W LED 4000K (142 -142 )

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8020588980459

Artikelnummer

SOV99302-01/16

Herstellernummer

99302-01/16

Hersteller

SOV

Sospensione con struttura in alluminio pressofuso. Trattamento specifico anticorrosivo per esterni con sabbiatura, decapaggio, fluorozirconatura e fondo in polveri epossidiche. Riflettore in plastica cromata. Lenti in PC ad alto confort visivo. Ottica: Rotosimmetrica 142? x 142?. Consumo: 40W. Flusso luminoso nominale: 7626 lumen. Flusso luminoso reale: 4162 lumen. Classe di efficienza energetica: C Temperatura di colore: 4000?K. Luce naturale. Illuminazione 24 LED LUXEON SMD5050. Driver MEANWELL XGL50 22-54 VDC - 1000mA. Alimentazione: 230V. Classe di protezione: IP65 Potenza massima lampade: 40W