Sony - SONXR48A90KAEP OLEDTV 121cm UHD HDR 2xT2/C/S GoogleTV T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002262039
Artikelnummer
SONXR48A90KAEP
Herstellernummer
XR48A90KAEP
Hersteller
SON
Technologie:OLED, Bildschirmdiagonale sichtbar:121 cm, Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:48 Zoll, Auflösung:4K UHD, DVB-T-Tuner, DVB-T2-Tuner (Codec H.264), DVB-C-Tuner, DVB-S-Tuner, DVB-S2-Tuner, Anzahl der HDMI-Anschlüsse:4, Anzahl der Anschlüsse USB:2, Anzahl der Scart-Anschlüsse:0, Smart-TV, Bildwiederholfrequenz:100 Hz, Prozessor-Typ:sonstige, Gewicht:16,5 kg, Breite:1069 mm, Höhe:629 mm, Tiefe:225 mm, Farbe:schwarz, Energieeffizienzklasse:G, Kompatibel mit Apple HomeKit, Kompatibel mit Google Assistant, Kompatibel mit Amazon Alexa, USB-Aufnahmefunktion, Energieeffizienzklassen-Spektrum:A bis G


